Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1611 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4981-3109259
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
66.1 mm
Höhe
57.2 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 2,83*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5651*
€ 3,0251*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,658*
€ 3,1475*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6816*
€ 3,1516*
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,7116*
€ 3,2119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,28645*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,2522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-649
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-992
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,19673*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,5826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.