| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29531203 Herst.-Nr.: 65593 EAN/GTIN: 4043619655939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 33 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 25.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |