|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29541104 Herst.-Nr.: 6101419 EAN/GTIN: 4021972014198 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses neue, einzigartige System für bis zu 40 Benutzer vereint die Vorteile von Soft-PBX-Lösungen mit den Vorzügen klassischer AGFEO Telekomunikationssysteme. Damit ist es AGFEO gelungen, einen sinnvollen Mix aus klassischen Schnittstellen (Analog- und Digitalports) und IP-Technologien zu finden. Mit der Entwicklung der ES 628 / ES 628 IT macht AGFEO einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zukunft und setzt technologisch neue Maßstäbe. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 483 x 215 x 44 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |