Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77 Zoll) Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29564325
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450032
EAN/GTIN:
     4260117672637
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastentelefon
  • Dual-Sim - Beleuchtetes Farbdisplay - Bluetooth ® - Taschenlampe - Freisprechfunktion
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Sonstige Funktionen
Kopfhörerausgänge
1
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
3 h
Standby-Zeit (2G)
180 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
106 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Kamera
Rückkamera
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.