Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus eSATA, 1m SATA-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus eSATA, 1m SATA-Kabel Schwarz
Digitus eSATA, 1m SATA-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29573590
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-400115-010-S
EAN/GTIN:
     4016032299875
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
Sichere Datenübertragung Dank Schirmung SATA Anschlusskabel, eSATA I-Typ, St/St, 1.0m, gerade, SATA II/III, UL, sw Dieses Datenkabel eignet sich beispielsweise zum Anschluss von externen Serial-ATA Geräten an die eSATA Schnittstelle des Computer/Notebook und ist abwärtskompatibel zu SATA Rev. II/I
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zertifizierung
UL2725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,027*
€ 0,032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.