Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000412 Steckdose XLR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29626388
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
Anschlussblende mit Neutrik Einbaubuchse und Lötanschluss, Vollblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
32 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.