Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000520 Steckdose RS-232 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29626694
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000520
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Halbblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
20 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RS-232
Anzahl Fassungen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.