Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-ANT-40 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-ANT-40 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-ANT-40 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29627963
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW017A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
hp wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 6.0 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
4 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Vertikale Lichtstrahlbreite
100 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Kabellänge
0.75 m
Kabeltyp
RG58
Montage
Zimmerdecke
Zweck
Indoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.