Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7865
B-Tech BT7865
B-Tech BT7865
B-Tech BT7865
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29633760
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7865/B
EAN/GTIN:
     5019318759130
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
120 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
ab € 22,12*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
ab € 181,26*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,33*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
ab € 34,08*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
ab € 99,11*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,75*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,15*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,64*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,48*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
ab € 25,73*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
ab € 47,20*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.