Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7841
B-Tech BT7841
B-Tech BT7841
B-Tech BT7841
B-Tech BT7841
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29633761
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7841/B
EAN/GTIN:
     5019318079504
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Klemme
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.2 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
16 mm
Durchmesser
50 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
ab € 22,12*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
ab € 181,26*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,33*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
ab € 34,08*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
ab € 99,11*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,75*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,15*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,64*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,48*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
ab € 25,73*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
ab € 47,20*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT8431/B
ab € 61,48*
Zubehör
B-Tech
BT8503/B
ab € 305,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.