Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Cloer 7520 Kaffeemühle 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29634822
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
  • Großes Fassungsvermögen: - Kaffeebohnen-Behälter für bis zu 300g (abnehmbar) - Kaffeepulver-Behälter für bis zu 110g (herausnehmbar) - Mahlgrad-Regler für grobes bis feines Kaffeepulver - Mahlmenge wählbar (Tassen) - An-/Ausschalter - Start/Stopp-Knopf - Kegelmahlwerk - Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit Kaffeebohnen-Behälter in Position möglich - Rutschfeste Gummifüße - Schwarzes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
295 mm
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.