Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Permanent haftend für ebene Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635381
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868736
EAN/GTIN:
     0071701001153
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmleisten, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr; Permanent haftende Etiketten für ebene Flächen haben eine glänzende Oberfläche, die Ihre Arbeit professionell aussehen lässt. Aus Polyestermaterial hergestellt und mit einem Industriekleber beschichtet. Erhältlich in geringeren Breiten bis 6 mm - passend für enge Stellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
9.1 m
Breite
35 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.