Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Allzweck-Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO Allzweck-Vinyl
DYMO Allzweck-Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635418
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868773
EAN/GTIN:
     0071701001528
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit
gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
7 m
Breite
35 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Konformität mit Industriestandards
ANSI/TIA 606-B
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.