Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m
APC SurgeArrest Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m
APC SurgeArrest Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m
APC SurgeArrest Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641865
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM5U-UK
EAN/GTIN:
     731304313854
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
918 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
12000 A
Spitzenstrom-Common-Modus
24000 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
BS1363A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Gewicht
720 g
Breite
385 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
56 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.83 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.