Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 25 mm x 25 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4671, 25 mm x 25 m Gelb
TESA 4671, 25 mm x 25 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644076
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00054-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 1944 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.