Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 25 mm x 25 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4671, 25 mm x 25 m Grün
TESA 4671, 25 mm x 25 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644080
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00056-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband tesa
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, gewebeklebeband grün
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 1944 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.