Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 38 mm x 25 m Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 4671, 38 mm x 25 m Grün
TESA 4671, 38 mm x 25 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644151
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00060-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
38 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 11,5175* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.