Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG3863/4GB Speichermodul DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG3863/4GB Speichermodul DDR2 800 MHz
CoreParts MMG3863/4GB Speichermodul DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29733943
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG3863/4GB
EAN/GTIN:
     5712505527085
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.