Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher WPR 305/E Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhalteplatte Glas Gastro eds 1/1 GN WPR 305/E
Warmhalteplatte Glas Gastro eds 1/1 GN WPR 305/E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29751168
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     20.WPR 305/E
EAN/GTIN:
     4001797523006
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
rommelsbacher warmhalteplatte
Mobile Warmhalteplatte aus deutscher Fertigung – stilvolles Servieren im Gastro Format

- mobile, freistehende Warmhalteplatte
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- thermisch gehärtetes Sicherheits-Floatglas mit integriertem Heizsystem für effiziente Wärmeverteilung
- Temperatur über Thermostat stufenlos regelbar von ca. 40 °C bis 105 °C
- Ein/Ausschalter mit Kontrolllampe
- 2 große, stabile Griffe aus Edelstahl
- platzsparende senkrechte Aufbewahrung
- Warmhaltefläche: 53 x 32,5 cm

Passend für Gastro Behälter im 1/1 GN-Format und dessen Unterteilungen. Die seitliche Positionierung der Bedienelemente ermöglicht die Nutzung mehrerer Geräte in Tandemposition nebeneinander.
Weitere Informationen:
Leistungen
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
50 mm
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Anzahl der Ablagen
1
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.