Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan RETROJET RO Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan RETROJET RO Rot
CasaFan RETROJET RO Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29752762
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     301501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
evt/casafan tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Kultige Retrodetails zum Verlieben. In vier trendigen Farben - ideal für Büro und Zuhause. - Lackiertes Gehäuse aus schlagzähem ABS-Kunststoff und Stahlblech - Schutzgitter und Applikationen Chrom glänzend - 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Drehschalter bedienbar - Leistungsstarker Motor und optimiertes Flügelrad, schwarz lackiert - Vertikale Neigung einstellbar - Mechanische 90°-Oszillation, abschaltbar - Stabiler, kippsicherer Standfuß mit Gummifüßen - Praktischer Tragegriff am Ventilatorkopf - Mit 1,8 m Kabel mit Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1350 RPM
Lüfterdurchmesser
182 mm
Schwenkreflektor horizontal in °
-45 - 45 °
Kabellänge
1.8 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.