Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88926 Kabeladapter FAKRA Z SMA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88926 Kabeladapter FAKRA Z SMA Blau
DeLOCK 88926 Kabeladapter FAKRA Z SMA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29809767
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88926
EAN/GTIN:
     4043619889266
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
FAKRA Z
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
13.6 mm
Weitere Suchbegriffe: antennenadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.