Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case XL 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29811751
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.BAG1A.190
EAN/GTIN:
     4713392158414
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Computerkoffer
Taschen und Hüllen von Acer bestehen aus wasserfestem, synthetischem Leder, sind stoßfest und verfügen über praktisch angeordnete Fächer. Sie sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Der ideale Schutz für unterwegs für Ihr Acer Notebook oder Tablet.

Brillante Farben

Die Hüllen von Acer sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Wählen Sie zwischen Schwarz, Weiß, Pink, Rot, Blau oder Grün – ganz nach Ihrem Geschmack. Elegante, kratzfeste Taschen und passgenaue Hüllen schützen Ihr Gerät und lassen Sie auch unterwegs gut aussehen.

Modern, klassisch und einzigartig

Die Zubehörteile, die Sie wählen, sagen etwas über Sie aus. Acer bietet eine große Auswahl an Taschen und Hüllen in verschiedenen Ausführungen an, die Sie überzeugen werden. Ob lässig oder elegant – wir haben die Tasche oder Hülle, die Sie benötigen, um nicht nur Ihr Gerät zu schützen, sondern auch einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Robust und langlebig

Stoßfestes Design, wetterfeste Materialien und die praktische Anordnung der Fächer sind nur einige der Highlights der Acer Notebook- und Tablettaschen. Sorgfältig ausgewähltes, synthetisches Leder schützt Ihr Tablet oder Notebook vor Staub, Kratzern, Stürzen und Abnutzungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, lederkoffer laptop, aktenkoffer, acer notebooktaschen, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.189
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.