Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 116505GE Hängeordner A4 Karton Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bene 116505GE Hängeordner A4 Karton Gelb
Bene 116505GE Hängeordner A4 Karton Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29812368
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     116505GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe
Zur Ablage ungelochter Dokumente im bewährten System der Hängeregistratur.

Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben

Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm)

Seitlich offen

Mit Beschriftungsaufdruck

Mit Falzungen zur individuellen Anpassung an das Inhaltsvolumen

Inkl. Kunststoffreiter 116359 und Beschriftungsschildchen 116269
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
116359
ab € 0,2648*
Zubehör
Bene
116260
ab € 4,13*
Zubehör
Leitz
116269WS
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.