Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing AVM00201 Modulare Kopfstellenausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing AVM00201 Modulare Kopfstellenausrüstung
Axing AVM00201 Modulare Kopfstellenausrüstung
Axing AVM00201 Modulare Kopfstellenausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29812496
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     AVM00201
EAN/GTIN:
     7611682380026
Suchbegriffe:
AV-Modulator
TV-Antenne
UHF Antenne
UKW Antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Videoeingangspegel
1 Vpp
Audioeingangspegel
1 Vpp
Ausgangsspannung
70 dBμV
Ausgangsfrequenz
175 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
RF-Ausgang
1
RF Verbindungstyp
F
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
91 mm
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, ukw antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.