Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29819543
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-16GB
EAN/GTIN:
     708326914239
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
46 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Akku
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
195 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
162 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows®, Mac®, Linux, Android and Symbian systems, or any powered USB OS with a storage file system.
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.