Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TZU002001 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TZU002001 Weiß
Axing TZU002001 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29829058
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU00200
EAN/GTIN:
     7611682080025
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
antennendoseabdeckung axing
  • Dimensions 80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Axing
Buchsen-Typ
TV + Radio
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.