Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVS014001 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVS014001 TV-Signalverstärker
Axing TVS014001 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29829127
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS01400
EAN/GTIN:
     7611682000368
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
  • Für kleine CATV-Netze
    - 4-fach-Verteilung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
60 mm
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Verstärkung (forward path)
40 dB
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Stecker
IEC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.