Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet 1208-03 Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet 1208-03 Stahl Blau
raaco Cabinet 1208-03 Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29831375
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-03. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
4462 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Anzahl der Schubladen
8 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
29.7 kg
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 6,03*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 214,53*
Zubehör
Raaco
ETIK.18275 (8ST.)
ab € 5,85*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-03
ab € 118,71008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.