Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet 1240-123 Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet 1240-123 Stahl Blau
raaco Cabinet 1240-123 Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29831377
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit 40 Schubladen: 36 Stück Typ 150-01, 3 Stück Typ 150-02 und 1 Stück Typ 150-03. Jede Schublade kann mit Trennwänden unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
4990 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Anzahl der Schubladen
40 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
36.3 kg
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,11*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,19*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,60*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 2,07*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.