Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0818150 Herst.-Nr.: 745-340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.8 mm | | Tiefe | 29.1 mm | | Höhe | 23 mm | | Gewicht | 1.459 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,097* | € 0,1451* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,104* | € 0,154* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1134* | € 0,1674* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,1138* | € 0,1678* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1176* | € 0,1736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|