| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29839656 Herst.-Nr.: 49267 EAN/GTIN: 4001504492670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer DOG mag, wird DOG ROYAL lieben! Durch neue trickreiche Karten, eine Rangfolge der Spielfiguren sowie durch Sonderfähigkeiten dieser Figuren wird aus dem genialen DOG ein taktischer Leckerbissen, der sie nicht mehr loslassen wird! Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt ... Ein absolutes Muss, nicht nur für DOG-Fans! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 45 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Multi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielbrett enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 710 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 67 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 275 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 710 g | Technische Details | Typ | Karten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |