Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Brainboxes US-159 Kabeladapter DB9 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29856211
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-159
EAN/GTIN:
     837324003802
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 2
Baudrate
460.8 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
512 B
Zertifizierung
TAA, CE
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8 32 bit & 64 bit Editions Raspberry Pi Microsoft Windows 7 32 bit & 64 bit Editions Windows Server 2008 32 bit & 64 bit Editions Windows Vista 32 bit & 64 bit Editions Mac OS X Windows XP 32 bit & 64 bit Editions Linux
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
100 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.