Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz
Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz
Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz
Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz
Trust 20967 USB Kabel 0,09 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29885580
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20967
EAN/GTIN:
     8713439209679
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471800000
Merkmale
Kabellänge
0.09 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.