Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum E10 3W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hellum E10 3W
Hellum E10 3W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894266
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     922530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
23 V
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
Matte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,98334* pro Stück)
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.