Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT4I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit BT4I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894416
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
363 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
178
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.