Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800543:0001 Montageband & -etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800543:0001 Montageband & -etikett
Phoenix Contact 0800543:0001 Montageband & -etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894537
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800543:0001
EAN/GTIN:
     4017918490263
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Gewicht
0.55 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0342*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.