| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29894765 Herst.-Nr.: 0800501:0002 EAN/GTIN: 4017918489915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 100 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.26 g | Merkmale | Produktfarbe | Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, phoenix kabelmarkierungen gelb, kabelbeschriftung phönix, kabelbeschriftung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |