Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0817138 Druckeretikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0817138 Druckeretikett Gelb
Phoenix Contact 0817138 Druckeretikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896659
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817138
EAN/GTIN:
     4046356107761
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 73 mm

- Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
- Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
- Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
- Die Materialien EML ... sind UL gelistet
- Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
- Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
<ul><li>THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
100 mm
Etikettenhöhe
73 mm
Gewicht
555 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.