Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0819505 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0819505 Druckeretikett Silber
Phoenix Contact 0819505 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897223
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kunststoffschild, Rolle, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
<ul><li>THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
30 mm
Gewicht
330.6 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.