Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0819547 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0819547 Druckeretikett Silber
Phoenix Contact 0819547 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819547
EAN/GTIN:
     4046356160759
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kunststoffschild, Rolle, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 15 mm

- Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Druckern
- Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
- Die selbstklebenden Marker EMLP ... sind ebenbürtig zu den gravierten Schildern
- Hochwertiges Aussehen
- Vorwiegender Einsatz für die Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Geräten und Tastern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
<ul><li>THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
45 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
297.9 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.