Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe R7S
>
Artikel
Osram 64380 Halogenlampe 200 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29897262
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
64380
EAN/GTIN:
4050300209944
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Glühbirnengröße
R7s
Lichtleistung
4400 lm
Dimmbar
Ja
Lampenstrom
6600 mA
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65.6 mm
Tiefe
15 mm
Breite
15 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
Leuchtmittel Stabform
,
Stabform
,
Leuchtmittel R7s
,
Sockel R7s
,
osram r7s halogenstab
,
halogenlampe r7s
,
osram halogenlampe r7s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen