Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800054 Druckeretikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800054 Druckeretikett Gelb
Phoenix Contact 0800054 Druckeretikett Gelb
Phoenix Contact 0800054 Druckeretikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800054
EAN/GTIN:
     4046356545587
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
346.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Kompatible Produkte
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
26 mm
Gewicht
327.4 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.