Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-265022 Herst.-Nr.: 16603 101 401 EAN/GTIN: 4008496883226 |
| |
|
| | |
| Accessoires müssen nicht groß sein um großartig zu sein
Die VARTA LED Metal Key Chain Light verbindet elegantes Design mit ultra kompakter Größe. Sie kann schnell und einfach am Schlüsselbund befestigt werden und selbst ein rostigster Schlüssel kann der Leuchte aufgrund ihres robusten und qualitativ hochwertigen Materials nichts anhaben. Sie liefert maximalen Komfort dank des großen gummierten Druckknopfs und der automatischen Abschaltfunktion. Die automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten dient dazu die Batterieleistung aufrecht zu erhalten, falls die Leuchte versehentlich eingeschalten wird.
Produkteigenschaften:
- Hochwertige, beständige und verchromte Zinklegierung - Automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten - Inklusive Metall-Schlüsselring - 2x CR2016 inklusive - Kaltweiße 5mm LED - 2 Leuchtstufen: High und Low - Großer und angenehmer Druckschalter aus Gummi - Bequeme Druckknopf-Aktivierung Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | CR2016 | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h | Design | Taschenlampen Typ | Schlüsselanhänger-Blinklicht | | Produktfarbe | Chrom | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Lichtleistung | 15 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 11 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,30* | € 4,91* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,36* | € 5,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,20* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,20* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,98* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|