Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
>
Artikel
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29900803
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT8370-2X2/BB
EAN/GTIN:
5019318501302
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1898 - 2094 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
2005 mm
Tiefe
950 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
4
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.772,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,94*
€ 3.561,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.959,34*
€ 3.521,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.853,73*
€ 3.395,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.797,59*
€ 3.329,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,87*
€ 3.299,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech
BT8370-2X2/BS
ab € 2.770,89*
Zubehör
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech
BT8371-2X2/BS
ab € 2.441,02*
Zubehör
B-Tech BT8372-2X2 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech
BT8372-2X2/BS
ab € 2.122,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen