Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-114 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-114 Montage-Kit
Wago 210-114 Montage-Kit
Wago 210-114 Montage-Kit
Wago 210-114 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904396
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
wago tragschiene
tragschiene
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1325 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 0,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.