Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0800075 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29919994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800075
EAN/GTIN:
     4046356562089
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
612 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
PVC, Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Druckmedien - Stärke
50 µm
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 110 °C
Kompatible Produkte
THERMO ROLL, THERMO ROLL X1, THERMO ROLL MASTER 300/600, THERMO X1.2, THERMO S1.1
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
25.4 mm
Bogenlänge
36.5 mm
Gewicht
481 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,93*
€ 453,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.