Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0825528 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0825528 Druckeretikett Silber
Phoenix Contact 0825528 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29920187
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825528
EAN/GTIN:
     4046356352192
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kunststoffschild, Rolle, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm

- Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Druckern
- Die selbstklebenden Marker EMLP ... sind ebenbürtig zu den gravierten Schildern
- Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
- Hochwertiges Aussehen
- Vorwiegender Einsatz für die Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Geräten und Tastern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Quadratisch
Kompatible Produkte
<ul><li>THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
22 mm
Etikettenhöhe
22 mm
Gewicht
234.4 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.