| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29920196 Herst.-Nr.: 0800053 EAN/GTIN: 4046356545570 |
| |
|
| | |
| Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Türkis | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Polyester | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Druckmedien - Stärke | 175 µm | | Wetterfestigkeit | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 120 °C | | Kompatible Produkte | THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 50 mm | | Etikettenhöhe | 26 mm | | Gewicht | 335.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |