Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800543:0005 Montageband & -etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800543:0005 Montageband & -etikett
Phoenix Contact 0800543:0005 Montageband & -etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29920673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800543:0005
EAN/GTIN:
     4017918490300
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Gewicht
0.54 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.