| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29921787 Herst.-Nr.: 1785111500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Stecker | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 8 mm | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Verpackungsdaten | Gewicht | 1242 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 buchse, as-i kabel, sensor-aktor kabel 15m |
| | |
| |